Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS3MLC2MTL6
Cod. Produttore
S3MLC2MTL6

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: LC OS2
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Quantità nel lotto: 6 pigtails
  • Serie: GGS3MLC2MTL6
  • Materiali selezionati: alta qualità
  • Controllo qualità: ottimizzato
  • Rapporto costo/prestazioni: elevato
  • Applicazione: fibra ottica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grazie ad una rigorosa selezione dei componenti e ad un controllo ottimizzato di ogni singola parte, i pigtail GIGAMEDIA offrono un rapporto costo-prestazioni senza rivali.

colore

Giallo

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OS2

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

LC

Produttore

LOTTO 6 PIGTAILS LC OS2 2MT