Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCXPFITOM2L
Cod. Produttore
SCXPFITOM2L

Informazioni di prodotto

  • Serie: XPFIT
  • Connessione: SC OM2
  • Quantità: 50 connettori
  • Strumento: incluso
  • Tipo cavo: ottico prelappato
  • Installazione: senza colle
  • Lucidatura: non richiesta
  • Applicazione: fibra ottica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Nero

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC

classe della fibra

OM2

Produttore

LOTTO 50 CONN. SC OM2 + STRUMENTO