Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCXPFIT09L
Cod. Produttore
SCXPFIT09L
Cod. EAN
3700575931095

Informazioni di prodotto

  • Serie: XPFIT
  • Connessione: Prelappata SC
  • Tipo cavo: Ottico
  • Numero pezzi: 50 pz
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Installazione: Senza colle
  • Lucidatura: Assente
  • Prestazioni: Ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Blu

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Singlemode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC

classe della fibra

OS2

Produttore

LOT50PZ CONNPRELAPP SC XPFIT 0S2