Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGLCXPFITOM3L
Cod. Produttore
LCXPFITOM3L
Cod. EAN
3700575931163

Informazioni di prodotto

  • Tipo: connettore prelappato
  • Fibra: OM3/OM4
  • Quantità: 50 pezzi
  • Serie: XPFIT
  • Connessione: LC
  • Installazione rapida
  • Raccordo senza colle
  • Prestazioni elevate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Turchese

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

LC

classe della fibra

OM3

Produttore

LOT50PZ CONNPRELAPP LC XPFITOM3/OM4