Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGLCXPFIT09L
Cod. Produttore
LCXPFIT09L
Cod. EAN
3700575931187

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: LC
  • Serie: XPFIT
  • Fibra: OS2
  • Quantità: 50 pezzi
  • Installazione: pre-fibrata
  • Connessione: senza colla
  • Montaggio: senza lucidatura
  • Efficienza: ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici pre-fibrati XPFIT GIGAMEDIA offrono un'efficienza ottimale durante le implementazioni in fibra ottica. Riducono i tempi di installazione grazie ad una tecnologia di connessione senza colla o lucidatura.

colore

Blu

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Singlemode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

LC

classe della fibra

OS2

Produttore

LOT50PZ CONNPRELAPP LC XPFIT OS2