Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG48042F
Cod. Produttore
48042F

Informazioni di prodotto

  • Serie: LOT50
  • Diametro: 2,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Applicazioni: Versatili
  • Resistenza: Elevata
  • Design: Compatto e funzionale
  • Conduzione: Affidabile e duratura
Descrizione del produttore: I bastoncini LOT50 per FO da 2,5 mm rappresentano una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio e connessione nel settore elettrico. Realizzati con materiali di alta qualità, questi bastoncini garantiscono una conduzione elettrica affidabile e duratura. La loro progettazione consente un'installazione semplice e rapida, rendendoli adatti per una vasta gamma di applicazioni. La flessibilità e la resistenza dei materiali utilizzati assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con un design compatto e funzionale, i bastoncini sono perfetti per chi cerca efficienza e praticità nel proprio lavoro. Scegliere i bastoncini LOT50 significa optare per un prodotto che unisce qualità, affidabilità e facilità d'uso, soddisfacendo le necessità di professionisti e appassionati del settore elettrico.

Produttore

Bastoncini LOT50 FO 2,5 mm cablaggio elettrico affidabile