Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG38542F
Cod. Produttore
38542F

Informazioni di prodotto

  • Diametro bastoncini: 1,25 mm
  • Quantità: 50 pezzi
  • Uso: pulizia raccordi ottici
  • Compatibilità: dispositivo centraggio FO
  • Materiale: specifico per FO
  • Serie: GG38542F
  • Manutenzione: dispositivo centraggio
  • Applicazione: fibre ottiche
Descrizione del produttore: Lotto di 50 bastoncini di pulizia destinati alla manutenzione del dispositivo di centraggio di raccordi ottici Ø1.25 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Materiali di consumo

Accessorio

Produttore

LOT50 BASTONCINI PER FO 1,25MM