Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPRJC6A10G24
Cod. Produttore
PRJC6A10G24

Informazioni di prodotto

LOT24 PRESE CAT6A STP TOOLESS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La GGPRJC6A10G24 è una presa Cat6A STP toolless progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti di rete. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplificata grazie al design toolless, che consente di effettuare collegamenti rapidi e senza l'uso di strumenti aggiuntivi. La presa è compatibile con cavi di categoria 6A, offrendo una trasmissione dati veloce e stabile, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di rete. Il design compatto facilita il montaggio anche in spazi ristretti, rendendola perfetta per uffici e ambienti commerciali. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla facilità d'uso, la GGPRJC6A10G24 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di rete affidabili e performanti.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

Produttore

LOT24 PRESE CAT6A STP TOOLESS