Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPLUGIT10GL20
Cod. Produttore
PLUGIT10GL20

Informazioni di prodotto

SPINA CAT6A 10G SCHERMATA CONF. 20 PZ.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: plug RJ45 IP20 per cavo a filo singolo (23/26AWG) adatta a tutte le applicazioni fino a 10 G/Bits Ethernet (IEEE 802.3an). La sua rapida realizzazione senza crimpare non richiede alcun attrezzo specifico. Ideale per impostare collegamenti per punto di consolidamento.

colore

Argento

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

LOT20 PLUG CAT6A 10G SCHERMATO