› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

LOT20 COVER GOMMA NERO BNC KX

Cod. Rexel GGKX6MANCHN
Cod. Produttore KX6MANCHN

Informazioni principali

  • Tipo: BNC per cavo RG59/KX6
  • Colore: nero
  • Materiale: gomma
  • Applicazione: raccordo finale
  • Compatibilità: cavo coassiale
  • Serie: LOT20
  • Protezione: copertura isolante
  • Dimensioni: standard BNC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ideale per finalizzare il raccordo di una BNC su un Cavo coassiale RG59/KX6.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per

Cavo a sezione circolare

tipo di cavo

RG 59

diametro interno min.

6 mm

materiale

Gomma

connettore a innesto

Spina BNC

LOT20 COVER GOMMA NERO BNC KX