Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELVCMR26UN
Cod. Produttore
ELVCMR26UN

Informazioni di prodotto

Set di 2 Anelli verticali Gestione cavi 26U - nero
Descrizione del produttore: Passacavi verticale progettato per l'organizzazione e la gestione efficiente dei cavi elettrici in armadi e quadri di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e ordine per il cablaggio verticale fino a 26 unità. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e ordinato.

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

26