Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS3MPC2ML
Cod. Produttore
S3MPC2ML

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 9/125 µm
  • Connettore: SC
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Quantità: 12 pigtails
  • Codice colore: IEC 60304
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Serie: GGS3MPC2ML
  • Uso: Installazioni rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lotto di 12 pigtails SC OS2 9/125 µm, Codice Colore IEC 60304.

colore

Altro

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OS2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Produttore

LOT12 PIGTAIL OS2 SC 2MT COLORATI