Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT605MZHSB
Cod. Produttore
CAT605MZHSB

Informazioni di prodotto

LOT10PZ CAT6 UTP SLIM 0,5MT LSZH BI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi salvaspazio, ideali per l'uso in una scatola di comunicazione Residenziale. Infatti, da diversi anni, la presa RJ45 è diventata uno standard nel alloggiamento sia nella scatola di comunicazione che alla porta del terminale.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

sezione AWG

30

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

LOT10PZ CAT6 UTP SLIM 0,5MT LSZH BI

€ 48,11 x 1 pz.
(pz.)