Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMJ8EP8CR100
Cod. Produttore
MJ8EP8CR100

Informazioni di prodotto

LOT100PZ SPINA C6 UTP CAVO RIGIDO
Descrizione del produttore: Confezione 100 PLUG RJ45 8P/8C RJ45 UTP C5e/C6 per cavo rigido GIGAMEDIA

colore

Neutro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Produttore

LOT100PZ PLUG C6 UTP CAVO RIGIDO

€ 63,99 x 1 pz.
(pz.)