› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

LOT10 PATCH C6UTP SLIMLSZH 0,3M BIA

Cod. Rexel GGCAT603MZHSB
Cod. Produttore CAT603MZHSB

Informazioni principali

  • Serie: GGCAT603MZHSB
  • Lunghezza: 0,3 m
  • Categoria: Cat 6
  • Tipo cavo: UTP
  • Guaina: LSZH
  • Colore: Bianco
  • Uso: Salvaspazio
  • Applicazione: Scatola comunicazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavi salvaspazio, ideali per l'uso in una scatola di comunicazione residenziale. Infatti, da diversi anni, la presa RJ45 è diventata uno standard nelle custodie, sia nella scatola di comunicazione che a livello della presa terminale.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,3 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

sezione AWG

30

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

LOT10 PATCH C6UTP SLIMLSZH 0,3M BIA
€ 42,47 x 1 pz.
(pz.)