Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT605MZHSBE
Cod. Produttore
CAT605MZHSBE

Informazioni di prodotto

LOT10 PATCH C6 UTP LSZH 0,5MT BLU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi salvaspazio, ideali per l'uso in una scatola di comunicazione residenziale. Infatti, da diversi anni, la presa RJ45 è diventata uno standard nelle custodie, sia nella scatola di comunicazione che a livello della presa terminale.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

30

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

LOT10 PATCH C6 UTP LSZH 0,5MT BLU