Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS3MG6LCA2TL12
Cod. Produttore
S3MG6LCA2TL12

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Monomodale G657
  • Diametro fibra: 9/125 µm
  • Raggio curvatura: Debole
  • Guaina: Gialla
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettore: LC/APC
  • Quantità: 12 pezzi
  • Serie: GGS3MG6LCA2TL12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails monomodale G657 9/125 µm a debole raggio di curvatura, Guaina gialla.

colore

Altro

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

esecuzione APC

categoria

OS2

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

LC

Produttore

LOT.12 PIGTAILS LC/APC G657A2 TB 2M