Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS3MLCAPC2ML
Cod. Produttore
S3MLCAPC2ML

Informazioni di prodotto

  • Tipo: pigtail LC/APC
  • Lunghezza: 2 metri
  • Nucleo fibra: 9/125 µm
  • Classe fibra: OS2
  • Quantità: lotto da 12
  • Codice colore: IEC 60304
  • Serie: GGS3MLCAPC2ML
  • Connettore: LC/APC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lotto di 12 pigtails LC/APC OS2 9/125 µm, Codice Colore IEC 60304.

colore

Altro

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

esecuzione APC

categoria

OS2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

LC

Produttore

LOT.12 PIGTAIL LC/APC 2M 9/125 OS2