Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
400 V
tensione d’esercizio nominale
690 V 690 V
corrente nominale permanente Iu
400 A
resistenza a corrente di breve durata Icw
12 kA
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
200 kW
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
100 kA
numero di poli
4
azionamento a motore opzionale
sganciatore di tensione opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per fissaggio a terra
adatto per montaggio distributore
adatto per costruzione intermedia
colore dell’elemento di azionamento
grigio
esecuzione dell’elemento di azionamento
bilanciere
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
Serie
Moeller series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te