Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNHOUSUVC900
Cod. Produttore
LNHOUSUVC900
Cod. EAN
4058075522060

Informazioni di prodotto

UVC LINEAR HOUSING 900 1XTUBE UVC SENSOR WT

Documentazione tecnica

Alloggiamento in metallo con sensore PIR sensor per tubi T8 UV-C. Caratteristiche prodotto: Custodia dedicata a T8 UVC G13. Sensore IR integrato, kit di sicurezza con ritardo di avvio di 30 secondi. Disponibile in due lunghezze. Rivestimento anti UV. Funzionamento e installazione facili. Dotato di sensore fissato al prodotto. Vantaggi prodotto: Purificazione e sterilizzazione altamente efficaci. Sicurezza garantita grazie allo spegnimento automatico quando vengono rilevate persone nell'area di lavoro UV. 3 anni di garanzia. Aree applicative: Farmacie. Aree di ricezione. Hotel. Stabilimenti di produzione e assemblaggio. Uffici.

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per numero di corpi luminosi

1

portalampada

G13

materiale

acciaio

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

adatto per luce d’emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

4000

lunghezza

1061 mm

numero di poli

2

collegamento elettrico con sistema a innesto

Serie

UVC_LINEAR_HOUSING