Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT1010PLUSKI
Cod. Produttore
NT1010PLUSKIT
Cod. EAN
8005543681350

Informazioni di prodotto

LL - Starter kit Plus tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire luci, prese, monitorare l\'energia per evitare il black-out al raggiungimento della potenza massima prevista dal contratto dell’utente e gestire la temperatura composto da: N°1 gateway art. NT4510C (con nuovo comando entra/esci radio da incasso un modulo), N°3 deviatori connessi art.NT4003C, N°1 relè luci connesso art. 3584C, N°1 dimmer connesso art. NT4411C, N°2 moduli per presa connessa art. NT4531C, N°1 modulo gestione carichi DIN connesso art. FC80GCS e N° 1 termostato Smarther2 art. XW8002. Dispositivi con cover di colore grigio Tech.

aggiornabile

visualizzazione

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

tensione d’esercizio

230

esecuzione

interfacce multiple

tipo di tensione

AC

protocollo

TCP/IP

grado di protezione (IP)

IP40

altri sistemi bus

Zigbee

tipo di montaggio

incassato