Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL1010PLUSKIT
Cod. Produttore
L1010PLUSKIT
Cod. EAN
8005543681336

Informazioni di prodotto

LL - Starter kit Plus antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire luci, prese, monitorare l\'energia per evitare il black-out al raggiungimento della potenza massima prevista dal contratto dell’utente e gestire la temperatura composto da: N°1 gateway art. L4510C (con nuovo comando entra/esci radio da incasso un modulo), N°3 deviatori connessi art. L4003C, N°1 relè luci connesso art. 3584C, N°1 dimmer connesso art. L4411C, N°2 moduli per presa connessa art. L4531C, N°1 modulo gestione carichi DIN connesso art. FC80GCS e N° 1 termostato Smarther2 art. XG8002. Dispositivi di colore grigio antracite.

aggiornabile

visualizzazione

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

tensione d’esercizio

230

esecuzione

interfacce multiple

tipo di tensione

AC

protocollo

TCP/IP

grado di protezione (IP)

IP40

altri sistemi bus

Zigbee

tipo di montaggio

incassato

prodotto Sustainable

Si