Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero di unità orizzontali
1
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
profondità
10.2 mm
numero di unità verticali
numero di unità
altezza
86 mm
larghezza
88 mm
codice RAL (simile)
4012
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
esecuzione della superficie
opaco
superficie
verniciato
materiale
metallo
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te