Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
finestra di controllo/uscita luce
con simbolo/lente intercambiabile
senza alogeni
codice RAL (simile)
7015
impiego
interruttore/tasto
esecuzione della superficie
opaco
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione
tasto monopezzo
stampa/marcatura
altra marcatura
colore
antracite
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
non trattato
resistenza agli urti
IK00
altezza
43.5
profondità
7.2
larghezza
21.8
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te