Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4916DP
Cod. Produttore
NT4916DP
Cod. EAN
8005543504925

Informazioni di prodotto

LL - copritasto doppio pulsante tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto neutro per art. NT4036, NT4038R, NT4038V - confezione da 10 pezzi - Tech

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

tasto monopezzo

senza alogeni

altezza

21.8

profondità

6

larghezza

21.6