Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6248004
Cod. Produttore
6248004
Cod. EAN
4012196312559

Informazioni di prodotto

Curva piana con coperchio 60x100mm Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva piana incluso elemento superiore per deviazione di direzione dei condotti LKM.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

64 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

Adatto per l'integrità del circuito

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

LKM

Produttore

LKM F60100FS CURVA PIANA