Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4040V12
Cod. Produttore
K4040V12
Cod. EAN
8005543648193

Informazioni di prodotto

L.NOW - pulsante 1P NO 12V 10A + portanome

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante targa 3 A 12 Va.c., retroilluminato con tecnologia LED (già installata), cover fornita in confezione con il pulsante - 2 moduli

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

superficie

non trattato

esecuzione

tasto singolo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

composizione

elemento base

colore

nero

tipo di comando

tasto normale/a tocco

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

tensione nominale

12 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di poli

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7015

con lampada di segnalazione

profondità dell'apparecchio

48 mm

numero di contatti di chiusura

1

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

corrente di dimensionamento

3 A