Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW8013
Cod. Produttore
KW8013
Cod. EAN
8005543650806

Informazioni di prodotto

L.NOW - comando voce Amazon bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando voce. Dispositivo di comando digitale con assistente vocale integrato Amazon Alexa, comprensivo di 2 comandi digitali touch per la gestione delle luci. Alimentazione a 27 V d.c. dal BUS mediante modulo di connessione art. K8001 o eventuale alimentatore supplementare art. K8003 - 3 moduli - colore bianco.

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

2

accoppiamento bus incluso

numero di tasti

2

codice RAL (simile)

9016