Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK8002L
Cod. Produttore
K8002L
Cod. EAN
8005543640159

Informazioni di prodotto

L.NOW - attuatore luci 1M incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore da incasso, con 2 relè indipendenti 16A 250V a.c. e neutro per funzione “zero crossing” - per carichi singoli o doppi. Da abbinare ai comandi digitali art. K...8010 e art. K...8011. 1 modulo.

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

con indicatore a LED

max. corrente di commutazione

2

possibilità di ampliamento modulare

varie fasi collegabili

larghezza in unità di suddivisione

1

modulo bus rimovibile

numero max. di uscite di commutazione

2

tensione d’esercizio nominale

25 V

corrente di dimensionamento

4 A

carico C

comando locale/manuale

prodotto Sustainable

Si