Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
con corpo luminoso
con simbolo/stampa fisso/a
codice RAL (simile)
9016
max. potenza della lampada
5 W
tensione nominale
12 V
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
colore
Bianco
adatto per grado di protezione (IP)
IP2X
esecuzione della superficie
opaco
utilizzo come tasto
no
materiale
plastica
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te