Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230343639
Cod. Produttore
2230343639
Cod. EAN
8016535137120

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26W
  • Temperatura Colore: 3000K
  • Lunghezza: 1145 mm
  • Serie: LISET2.0 HE
  • Colore: nero
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza Energetica: alta
  • Applicazione: illuminazione
LISET2.0 HE 3034 26W L1145 CLD NERIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET2.0 HE 3034 26W L1145 CLD NERIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 HE 3034 26W L1145 CLD NER