Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230340600
Cod. Produttore
2230340600
Cod. EAN
8016535137090

Informazioni di prodotto

Lineare LISET 2.0 HE 3034 26 W 1145 mm bianco
Descrizione del produttore: LISET 2.0 HE 3034 LED 26 W, lunghezza 1145 mm, bianco, versione High Efficiency (HE). Progettato per massimizzare il rapporto lumen/W, è ideale per progetti dove la riduzione dei consumi è prioritaria, come grandi uffici, scuole, spazi di lavoro estesi. La serie HE mantiene un’illuminazione confortevole con ottiche ottimizzate, ma con riduzione della potenza installata a parità di illuminamento. La lunghezza 1145 mm rende facile l’adattamento a moduli di arredo e architetture standard. L’apparecchio può essere installato a plafone o sospensione, con opzioni di controllo della luce tramite sistemi centralizzati.