› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi a Strutture modulari

LISET 2.0 3026 14W CLD MOD.ANG. BIA

Cod. Rexel FS2230261000
Cod. Produttore 2230261000
Cod. EAN 8016535129903

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Serie: LISET 2.0
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Modulo angolare
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Moderno e raffinato
  • Efficienza: Risparmio energetico

Descrizione del prodotto

LISET 2.0 3026 14W CLD MOD.ANG. BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3026 14W CLD MOD.ANG. BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
LISET 2.0 3026 14W CLD MOD.ANG. BIA