› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi a Strutture modulari

LISET 2.0 3022 72W L2295 CLD BIA D

Cod. Rexel FS2230221200
Cod. Produttore 2230221200
Cod. EAN 8016535123406

Informazioni principali

  • Potenza: 72W
  • Lunghezza: 2295 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: LISET 2.0
  • Tecnologia: LED
  • Design: Raffinato
  • Uso: Installazione professionale
  • Efficienza: Risparmio energetico

Descrizione del prodotto

LISET 2.0 3022 72W L2295 CLD BIA DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3022 72W L2295 CLD BIA DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
LISET 2.0 3022 72W L2295 CLD BIA D