Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230220500
Cod. Produttore
2230220500
Cod. EAN
8016535119782

Informazioni di prodotto

LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD BIA PL offre soluzioni avanzate per l’illuminazione a LED, garantendo efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione
  • Design raffinato e compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione di alta qualità e duratura
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD BIA PLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD BIA PLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD BIA PL