› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi a Strutture modulari

LISET 2.0 3022 42W L1440 CLD BIA D

Cod. Rexel FS2230221100
Cod. Produttore 2230221100
Cod. EAN 8016535119928

Informazioni principali

  • Potenza: 42W
  • Lunghezza: 1440 mm
  • Serie: LISET 2.0
  • Colore: BIA (bianco)
  • Tipo: Apparecchio LED
  • Design: Moderno e raffinato
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Utilizzo: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

LISET 2.0 3022 42W L1440 CLD BIA DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3022 42W L1440 CLD BIA DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
LISET 2.0 3022 42W L1440 CLD BIA D