Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS223022090024
Cod. Produttore
223022090024
Cod. EAN
8016535140182

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40W
  • Lunghezza: 1415 mm
  • Serie: LISET 2.0
  • Colore luce: TW (tunable white)
  • Classe di protezione: IP20
  • Materiale: Alluminio
  • Efficienza: LED ultima generazione
  • Applicazione: Illuminazione professionale
LISET 2.0 3022 40W L1415 TW CLDDD BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3022 40W L1415 TW CLDDD BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3022 40W L1415 TW CLDDD B