Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230223439
Cod. Produttore
2230223439
Cod. EAN
8016535122270

Informazioni di prodotto

LISET 2.0 garantisce efficienza e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Design compatto e modulare
  • Compatibilità con tecnologie LED di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD NER PLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD NER PLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD NER PL