Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230220439
Cod. Produttore
2230220439
Cod. EAN
8016535122263

Informazioni di prodotto

LISET 2.0 3022 35W offre soluzioni avanzate di illuminazione LED, ideali per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con standard moderni e normative ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione di alta qualità e durata elevata
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD BIA PLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD BIA PLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD BIA PL