› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi a Strutture modulari

LISET 2.0 3022 28W L1155 CLD BIA SO

Cod. Rexel FS2230220800
Cod. Produttore 2230220800
Cod. EAN 8016535119867

Informazioni principali

  • Potenza: 28W
  • Serie: LISET 2.0
  • Lunghezza: 1155 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: CLD
  • Illuminazione: LED
  • Applicazione: Professionale
  • Risparmio: Energetico

Descrizione del prodotto

LISET 2.0 3022 28W L1155 CLD BIA SOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3022 28W L1155 CLD BIA SOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
LISET 2.0 3022 28W L1155 CLD BIA SO