Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230210200
Cod. Produttore
2230210200
Cod. EAN
8016535119522

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22W
  • Lunghezza: 1140 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: LISET 2.0
  • Tipo: Apparecchio LED
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Illuminazione interna
  • Design: Moderno e raffinato
LISET 2.0 3021 22W L1140 CLD BIA COIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3021 22W L1140 CLD BIA COIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3021 22W L1140 CLD BIA CO