Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS223020051241
Cod. Produttore
223020051241
Cod. EAN
8016535130268

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 44W
  • Serie: LISET 2.0
  • Dimensioni: 3020
  • Colore: Bianco
  • Tipo: CLD-D-D
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Applicazione: Illuminazione professionale
LISET 2.0 3020 55W L2310 CLD-D-D BIIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3020 55W L2310 CLD-D-D BIIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3020 44W L2310 CLD-D-D BI