Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230200900
Cod. Produttore
2230200900
Cod. EAN
8016535119423

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Lunghezza: 1455 mm
  • Serie: LISET 2.0
  • Colore: BIA (bianco)
  • Tipo: CLD (LED)
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Raffinato e moderno
  • Efficienza: Risparmio energetico
LISET 2.0 3020 35W L1455 CLD BIA SOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3020 35W L1455 CLD BIA SOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3020 30W L1455 CLD BIA SO