Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230200800
Cod. Produttore
2230200800
Cod. EAN
8016535119416

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25W
  • Lunghezza: 1160 mm
  • Serie: LISET 2.0
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo: Apparecchio LED
  • Finitura: CLD
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Efficienza: Risparmio energetico
LISET 2.0 3020 28W L1160 CLD BIA SOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3020 28W L1160 CLD BIA SOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3020 25W L1160 CLD BIA SO