Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315SC8
Cod. Produttore
F315SC8
Cod. EAN
8005543540640

Informazioni di prodotto

Linea SPACE - scatola incasso 8mod cartgess

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE e serie E215 8 moduli DIN (con protezione paramalta)

possibilità di applicazione

barra DIN

altezza

186 mm

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

larghezza

232 mm

profondità

80 mm

profondità interna

77 mm

larghezza in unità di suddivisione

8

numero RAL

6011

tipo di montaggio

incassato

tipo di copertura

opzionale

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LINEA SPACE - SCATOLA INCASSO 8MOD