Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315S72
Cod. Produttore
F315S72
Cod. EAN
8005543534335

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso LINEA SPACE 72 moduli, progettata per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio su 4 file
  • Protezione paramalta integrata per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità dell'impianto
  • Organizzazione ordinata dei moduli per una manutenzione semplice
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore gestione del quadro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per centralini LINEA SPACE 72 moduli DIN su 4 file (con protezione paramalta)

possibilità di applicazione

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

18

altezza

756 mm

profondità interna

84 mm

numero di file

4

larghezza

436 mm

profondità

91 mm

profondità di incasso

91 mm

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

opzionale

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Scatola incasso LINEA SPACE 72 moduli DIN 4 file protezione paramalta per impianti elettrici

€ 28,30 x 1 pz.
(pz.)