Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315SC36D2
Cod. Produttore
F315SC36D2
Cod. EAN
8005543540718

Informazioni di prodotto

Linea SPACE - scatola incasso 36modD2 cartg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE 36 moduli DIN su 2 file (con protezione paramalta)

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità interna

80 mm

altezza

454 mm

numero RAL

6011

profondità di incasso

85 mm

profondità

85 mm

larghezza

436 mm

numero di file

2

larghezza in unità di suddivisione

18

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

opzionale

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LINEA SPACE - SCATOLA INCASSO 36MOD