Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
possibilità di applicazione
barra DIN
larghezza in unità di suddivisione
18
profondità
85 mm
altezza
248 mm
profondità interna
80 mm
profondità di incasso
numero di file
1
larghezza
436 mm
tipo di montaggio
incassato
tipo di copertura
opzionale
materiale della scatola
plastica
esecuzione coperchio
chiuso
grado di protezione (IP)
IP40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te