Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
possibilità di applicazione
barra DIN
profondità
80 mm
larghezza
304 mm
larghezza in unità di suddivisione
12
altezza
222 mm
profondità di incasso
profondità interna
77 mm
numero di file
1
materiale della scatola
plastica
esecuzione coperchio
chiuso
tipo di montaggio
incassato
tipo di copertura
opzionale
grado di protezione (IP)
IP40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te