Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315SC12
Cod. Produttore
F315SC12
Cod. EAN
8005543540664

Informazioni di prodotto

Linea SPACE - scatola incasso 12mod cartges

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE e serie E215 12 moduli DIN (con protezione paramalta)

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità interna

77 mm

numero RAL

6011

profondità di incasso

80 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

larghezza

304 mm

altezza

222 mm

numero di file

1

profondità

80 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di montaggio

incassato

tipo di copertura

opzionale

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LINEA SPACE - SCATOLA INCASSO 12MOD